Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO LINUS-S, Messing Sonderfarbe, schwarz matt, Hochdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO LINUS-S, Messing Sonderfarbe, schwarz matt, Hochdruck
BLANCO LINUS-S, Messing Sonderfarbe, schwarz matt, Hochdruck
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92505589
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     525807
EAN/GTIN:
     1000015258075
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
287 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
220 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
253 mm
Abstand von Auslass Stutzen oben bis einbettende Oberfläche
287 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
45 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Material Wasserhahn
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Befestigungstyp
Deck
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,73*
€ 575,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,27*
€ 575,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,84*
€ 557,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,28*
€ 535,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,09*
€ 478,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.