Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana NM 885 Massagegerät Bauch, Beine, Hals, Schultern Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana NM 885 Massagegerät Bauch, Beine, Hals, Schultern Grau
Medisana NM 885 Massagegerät Bauch, Beine, Hals, Schultern Grau
Medisana NM 885 Massagegerät Bauch, Beine, Hals, Schultern Grau
Medisana NM 885 Massagegerät Bauch, Beine, Hals, Schultern Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92507995
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88958
EAN/GTIN:
     4015588889585
Suchbegriffe:
Massagegürtel
Nacken-Massagegerät
Nackenmassagegerät
Nackenmassagegürtel
Entspannende Shiatsu-Massage für Nacken und Schultern Das Shiatsu Nackenmassagegerät NM 885 bietet eine entspannende Shiatsu-Massage in 3 Massagegeschwindigkeiten für den Nacken und die Schultern. Da es wahlweise im Akku- oder Netzbetrieb verwendet werden kann, eignet es sich optimal sowohl für Zuhause als auch für unterwegs. Die angenehme Schaumstoffpolsterung und die zuschaltbare Wärmefunktion sorgen dabei stets für Gemütlichkeit und wohlige Wärme.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Grau
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Leistung
19 W
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
220/240 V
Technische Details
Massage-Typen
Shiatsu
Vorgesehene Verwendung
Bauch, Beine, Hals, Schultern
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Heizfunktion
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: nacken massagegerät
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.