Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Spülbecken
>
Artikel
BLANCO SUBLINE 500-U Schrankwaschbecken Silgranit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-92512630
Hersteller:
Blanco
Herst.-Nr.:
523433
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Schrankwaschbecken
Waschbeckenmaterial
Silgranit
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Schrankbreite (min.)
600 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Küchenspülen
Weitere Suchbegriffe:
Gastronomie-Spüle
,
Spülbecken
,
Unterbauwaschtisch
,
blanco spülbecken
,
gastro spülbecken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 359,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,42*
€ 518,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,81*
€ 513,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,12*
€ 476,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,86*
€ 460,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,85*
€ 428,22
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLANCO 227689 Abtropfsieb Grau
Blanco
227689
ab € 66,96*
Zubehör
BLANCO 235906 Körbe & Einsätze für Spülbecken
Blanco
235906
ab € 91,59*
Zubehör
BLANCO 239975 Spülbecken Zubehör & Armatur Schwarz
Blanco
239975
ab € 72,48*
Zubehör
BLANCO 521471 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Blanco
521471
ab € 123,99*
Zubehör
BLANCO 521472 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Blanco
521472
ab € 123,68*
Zubehör
BLANCO 521473 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Blanco
521473
ab € 127,51*
Zubehör
BLANCO 521474 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Blanco
521474
ab € 128,35*
Zubehör
BLANCO 521475 Abfallbehälter Kunststoff, Stahl
Blanco
521475
ab € 206,66*
Zubehör
BLANCO 526305 Hausgeräte-Reiniger
Blanco
526305
ab € 14,25*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml altweiß
Beko
224 18CE
ab € 11,83*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml anthrazit
Beko
224 14CE
ab € 11,83*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml schwarz
Beko
224 10CE
ab € 11,81*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml weiß
Beko
224 02CE
ab € 11,83*
Zubehör
BLANCO Silgranit Cleaning Set
Blanco
527033
ab € 26,74*
Zubehör
BLANCO Silgranit Cleaning Set
Blanco
527033
ab € 25,44*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen