Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Reptile Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Reptile Erwachsener
U-Power Reptile Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92517281
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC10033 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, klassisch und robust, u power Style&Job Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem, bedrucktem Leder, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, RS S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,77*
€ 53,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,31*
€ 52,73
pro Paar
ab 3 Paar
€ 43,72*
€ 52,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,54*
€ 49,43
pro Paar
ab 9 Paar
€ 41,53*
€ 49,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.