Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Real Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Real Erwachsener
U-Power Real Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92517333
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC10315 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, klassisch und robust, u power Style&Job Linie, Obermaterial aus weichem Veloursleder mit atmungsaktiven Textileinsätzen, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,45*
€ 55,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paar
ab 3 Paar
€ 45,40*
€ 54,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paar
ab 9 Paar
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,64*
€ 50,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,85*
€ 49,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.