Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Tanner Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Tanner Erwachsener
U-Power Tanner Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92517354
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC10345 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, klassisch und robust, u power Style&Job Linie, Obermaterial aus bedrucktem Leder, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, RS S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.