Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Crocodile Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Crocodile Erwachsener
U-Power Crocodile Erwachsener
Artikel-Nr.:
     1690A-4720000246
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC10423 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, klassisch und robust, u power Style&Job Linie, Obermaterial aus wasserabweisendem, bedrucktem Leder, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
12
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 31,65*
€ 41,81*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 31,74*
€ 41,85*
1 Tag
12
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 32,85*
€ 43,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 33,19*
€ 43,49*
6 Tage
17
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 34,29*
€ 46,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,81*
€ 49,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,47*
€ 49,35
pro Paar
ab 3 Paar
€ 41,46*
€ 49,34
pro Paar
ab 4 Paar
€ 41,45*
€ 49,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paar
ab 6 Paar
€ 39,64*
€ 47,17
pro Paar
ab 7 Paar
€ 39,63*
€ 47,16
pro Paar
ab 8 Paar
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paar
ab 9 Paar
€ 39,60*
€ 47,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,57*
€ 45,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,41*
€ 43,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
BC10423 40
ab € 31,72*
Ähnlich
U-Power
BC10423 41
ab € 31,86*
Ähnlich
U-Power
BC10423 42
ab € 31,68*
Ähnlich
U-Power
BC10423 43
ab € 31,59*
Ähnlich
U-Power
BC10423 44
ab € 31,71*
Ähnlich
U-Power
BC10423 45
ab € 31,69*
Ähnlich
U-Group
BC10423-47
ab € 31,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.