Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Fox Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Fox Erwachsener
U-Power Fox Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92520912
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC20031 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,60*
€ 50,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,96*
€ 49,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 41,49*
€ 49,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,70*
€ 47,24
pro Paar
ab 9 Paar
€ 39,68*
€ 47,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,73*
€ 44,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,40*
€ 43,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.