Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Rotational Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Rotational Erwachsener
U-Power Rotational Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92520924
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC20035 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, klassisch und robust, u power Style&Job Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.