Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Tudor Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Tudor Erwachsener
U-Power Tudor Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521007
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC20315 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, klassisch und robust, u power Style&Job Linie, Obermaterial aus weichem Veloursleder mit atmungsaktiven Textileinsätzen, Stahlkappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,23*
€ 52,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,99*
€ 52,35
pro Paar
ab 3 Paar
€ 43,19*
€ 51,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paar
ab 9 Paar
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,70*
€ 47,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,85*
€ 46,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.