Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Magic Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Magic Erwachsener
U-Power Magic Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521260
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     BC30335 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Sicherheitshalbschuhe, mit Klettverschluss, klassisch und robust, u power Style&Job Linie, Obermaterial aus weichem, perforiertem Veloursleder, Stahlkappe, rutschfest, ergonomisches Inox Laminat und PU/PU Sohle, S1P SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,67*
€ 47,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paar
ab 3 Paar
€ 38,67*
€ 46,02
pro Paar
ab 4 Paar
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,42*
€ 44,53
pro Paar
ab 6 Paar
€ 37,41*
€ 44,52
pro Paar
ab 7 Paar
€ 37,40*
€ 44,51
pro Paar
ab 8 Paar
€ 37,38*
€ 44,48
pro Paar
ab 9 Paar
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,32*
€ 44,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,98*
€ 42,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.