Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Dude Gtx Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Dude Gtx Uk Erwachsener
U-Power Dude Gtx Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521642
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     GO10094 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Größe (EU)
35
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,91*
€ 128,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,31*
€ 125,32
pro Paar
ab 3 Paar
€ 105,30*
€ 125,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,08*
€ 122,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,84*
€ 114,05
pro Paar
ab 30 Paar
€ 95,82*
€ 114,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,55*
€ 101,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.