Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Dude Gtx Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Dude Gtx Uk Erwachsener
U-Power Dude Gtx Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521660
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     GO10094 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,98*
€ 128,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,38*
€ 125,40
pro Paar
ab 3 Paar
€ 105,37*
€ 125,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,15*
€ 122,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,90*
€ 114,12
pro Paar
ab 30 Paar
€ 95,89*
€ 114,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,98*
€ 102,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.