Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Dude Gtx Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Dude Gtx Uk Erwachsener
U-Power Dude Gtx Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521661
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     GO10094 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,52*
€ 129,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,93*
€ 126,06
pro Paar
ab 3 Paar
€ 105,91*
€ 126,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,78*
€ 123,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,45*
€ 114,78
pro Paar
ab 30 Paar
€ 96,43*
€ 114,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,04*
€ 102,39
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.