Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Dude Gtx Uk Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Dude Gtx Uk Erwachsener
U-Power Dude Gtx Uk Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521670
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     GO10094 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,64*
€ 129,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,59*
€ 125,65
pro Paar
ab 3 Paar
€ 105,58*
€ 125,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,05*
€ 123,82
pro Paar
ab 9 Paar
€ 104,03*
€ 123,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,41*
€ 114,73
pro Paar
ab 30 Paar
€ 96,40*
€ 114,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,74*
€ 102,03
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.