Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power London Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power London Erwachsener
U-Power London Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521679
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     MG20024 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe, elegant und klassisch, komplett'metallfrei', bequem und geeignet für eine formelle Kleidung, u power U-Manager Linie, Obermaterial aus weichem vollnarbigem Leder, ComposiToe-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Saison
Alle Jahreszeiten
Größe (EU)
38
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.