Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Venice Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Venice Erwachsener
U-Power Venice Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521714
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     MG20044 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe, elegant und klassisch, komplett'metallfrei', bequem und geeignet für eine formelle Kleidung, u power U-Manager Linie, Obermaterial aus weichem vollnarbigem Leder, ComposiToe-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.