Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Venice Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Venice Erwachsener
U-Power Venice Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521716
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     MG20044 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe, elegant und klassisch, komplett'metallfrei', bequem und geeignet für eine formelle Kleidung, u power U-Manager Linie, Obermaterial aus weichem vollnarbigem Leder, ComposiToe-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.