Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Venice Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Venice Erwachsener
U-Power Venice Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521718
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     MG20044 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe, elegant und klassisch, komplett'metallfrei', bequem und geeignet für eine formelle Kleidung, u power U-Manager Linie, Obermaterial aus weichem vollnarbigem Leder, ComposiToe-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.