Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Alicante Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Alicante Erwachsener
U-Power Alicante Erwachsener
U-Power Alicante Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92522140
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI10026 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches, gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven MeshEinsätzen, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. RS S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,72*
€ 84,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,49*
€ 82,69
pro Paar
ab 3 Paar
€ 68,54*
€ 81,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,49*
€ 76,74
pro Paar
ab 9 Paar
€ 64,48*
€ 76,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,28*
€ 74,11
pro Paar
ab 30 Paar
€ 62,27*
€ 74,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,01*
€ 64,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.