| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-92522265 Herst.-Nr.: RI10074 46 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hohe Arbeitsschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD Weitere Informationen: Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 46 | | Saison | Alle Jahreszeiten | | Wasserfest | Ja | Material | Obermaterial | Echtes Leder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |