Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Boston Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Boston Erwachsener
U-Power Boston Erwachsener
U-Power Boston Erwachsener
U-Power Boston Erwachsener
U-Power Boston Erwachsener
U-Power Boston Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92522715
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI11044 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,23*
€ 83,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,58*
€ 81,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paar
ab 9 Paar
€ 62,68*
€ 74,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,63*
€ 73,34
pro Paar
ab 30 Paar
€ 61,62*
€ 73,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.