Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Stoccolma Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Stoccolma Erwachsener
U-Power Stoccolma Erwachsener
U-Power Stoccolma Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92522768
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI11074 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hohe Arbeitsschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus PUTEK PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.