Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Dubai Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Dubai Erwachsener
U-Power Dubai Erwachsener
U-Power Dubai Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92522794
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI11084 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hochsicherheitsschuhe U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches Vollnarbiges Leder und Mikrofaser, wasserabweisend.Klettverschluss und Schnürung, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.