Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Tenerife Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Tenerife Erwachsener
U-Power Tenerife Erwachsener
U-Power Tenerife Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92522801
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI11314 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hohe Arbeitsschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Glattleder, wasserabweisend, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/Nitril, hitzebeständig gegen Kontaktwärme bis 300°C (1 min), abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. RS S3 HRO CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.