Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Tenerife Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Tenerife Erwachsener
U-Power Tenerife Erwachsener
U-Power Tenerife Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92522806
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI11314 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hohe Arbeitsschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Glattleder, wasserabweisend, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/Nitril, hitzebeständig gegen Kontaktwärme bis 300°C (1 min), abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. RS S3 HRO CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.