Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Nero Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Nero Erwachsener
U-Power Nero Erwachsener
U-Power Nero Erwachsener
U-Power Nero Erwachsener
U-Power Nero Erwachsener
U-Power Nero Erwachsener
Artikel-Nr.:
     260S-1739374
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI20154 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches gemilltes vollnarbiges Leder, wasserabweisend, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 51,41*
€ 64,38*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 51,66*
€ 64,69*
9 Tage
1
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 51,66*
€ 64,69*
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 65,31*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 57,60*
€ 71,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,38*
€ 76,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,76*
€ 71,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,01*
€ 67,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.