Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Madrid Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Madrid Erwachsener
U-Power Madrid Erwachsener
U-Power Madrid Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92523716
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI21052 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, ohne Schnürsenkel, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, aus New Safety Dry Obermaterial, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend. S2 SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,04*
€ 69,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,33*
€ 68,22
pro Paar
ab 3 Paar
€ 56,14*
€ 66,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,51*
€ 62,49
pro Paar
ab 9 Paar
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,78*
€ 59,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,48*
€ 51,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.