Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Londra Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Londra Erwachsener
U-Power Londra Erwachsener
U-Power Londra Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92523731
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI21062 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, ohne Schnürsenkel, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, aus New Safety Dry Obermaterial, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend. S2 SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,97*
€ 68,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,91*
€ 67,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 56,09*
€ 66,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,28*
€ 63,40
pro Paar
ab 9 Paar
€ 53,27*
€ 63,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,25*
€ 51,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.