Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Lisbona Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Lisbona Erwachsener
U-Power Lisbona Erwachsener
U-Power Lisbona Erwachsener
U-Power Lisbona Erwachsener
U-Power Lisbona Erwachsener
U-Power Lisbona Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92523761
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI21074 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Niedrige Arbeitsschuhe U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus PUTEK PLUS hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv, Composite-Schutzkappe. PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,47*
€ 82,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,24*
€ 81,21
pro Paar
ab 3 Paar
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,93*
€ 74,89
pro Paar
ab 9 Paar
€ 62,91*
€ 74,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,15*
€ 63,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.