Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Ramas Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Ramas Erwachsener
U-Power Ramas Erwachsener
U-Power Ramas Erwachsener
U-Power Ramas Erwachsener
U-Power Ramas Erwachsener
U-Power Ramas Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92524395
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL10036 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, U-Power Red Lion Linie, Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU / PU infinergy sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.