Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Hard Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Hard Erwachsener
U-Power Hard Erwachsener
U-Power Hard Erwachsener
U-Power Hard Erwachsener
U-Power Hard Erwachsener
U-Power Hard Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92524936
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL10356 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Die RedLion Sicherheitsschuhe mit AirToe Aluminium Sicherheitskappe und Save & Flex PLUS Durchtrittsicherheit wurden entworfen, um maximalen Komfort der Passform zu garantieren. Leichte Stiefel, mit wasserabweisendem und korrosionsbeständigem Putek PLUS Obermaterial, Schnürverschluss und gepolsterter Nylon-Balgzunge für ein dauerhaftes Wohlbefinden des Fußes. Dank der Sohle mit dem innovativen Infinergy System und der PU- Zwischensohle garantieren diese Arbeitsschuhe Bequemlichkeit und Leichtigkeit. Der polyfunktionale Absatz und die PU-Laufsohle bieten einen höheren Grip, Sicherheit und Stabilität der Haltung. Sie erfüllen die Sicherheitsstandards S3 SRC CI ESD und sind für die Verwendung in feuchten Umgebungen, im Bereich Transport und Logistik, in Handwerksbetrieben und im Dienstleistungssektor geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,65*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,12*
€ 104,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,16*
€ 102,53
pro Paar
ab 3 Paar
€ 86,15*
€ 102,52
pro Paar
ab 4 Paar
€ 86,14*
€ 102,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,18*
€ 95,41
pro Paar
ab 6 Paar
€ 80,17*
€ 95,40
pro Paar
ab 7 Paar
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paar
ab 8 Paar
€ 78,28*
€ 93,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,90*
€ 92,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,65*
€ 85,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.