Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Legend Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Legend Erwachsener
U-Power Legend Erwachsener
U-Power Legend Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525408
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E134 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh, U-Power of the Red Over-Linie, Obermaterial aus weichem Narbenleder, wasserabweisend, Aluminiumspitze, Gore-Tex-Futter und Sohle mit einem Kontaktwiderstand von + 300 ° (1 Minute), Anti-Öl-, Anti-Rutsch- und Antistatik-Eigenschaften.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,33*
€ 199,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 162,04*
€ 192,83
pro Paar
ab 3 Paar
€ 162,03*
€ 192,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 153,52*
€ 182,69
pro Paar
ab 9 Paar
€ 153,51*
€ 182,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,86*
€ 173,57
pro Paar
ab 30 Paar
€ 145,85*
€ 173,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 133,98*
€ 159,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.