Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Domination Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Domination Erwachsener
U-Power Domination Erwachsener
U-Power Domination Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525437
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E144 48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh aus der Red Over-Linie von U-Power, hochabriebfestes PUTEK PLUS-Obermaterial und gewalktes Naturnubuk, wasserabweisend, Gore-Tex-Futter, Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoff sowie weicher PU-Schaum und Infinergy-Sohle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
48
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,40*
€ 175,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,85*
€ 168,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 141,84*
€ 168,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 134,67*
€ 160,26
pro Paar
ab 9 Paar
€ 134,66*
€ 160,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,70*
€ 150,77
pro Paar
ab 30 Paar
€ 126,69*
€ 150,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,10*
€ 139,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.