Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Form Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Form Erwachsener
U-Power Form Erwachsener
U-Power Form Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525445
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E154 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh aus der Red Over-Linie von U-Power, Obermaterial aus weichem Narbenleder, Textileinsätzen und abriebfester Zehenkappe, wasserabweisend aus Verbundmaterial, Wingtex-Futter und Sohle aus weichem PU-Schaum und Infinergy.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,02*
€ 124,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,68*
€ 123,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 103,66*
€ 123,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,81*
€ 114,01
pro Paar
ab 9 Paar
€ 95,80*
€ 114,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,76*
€ 109,19
pro Paar
ab 30 Paar
€ 91,75*
€ 109,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,18*
€ 97,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.