Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Form Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Form Erwachsener
U-Power Form Erwachsener
U-Power Form Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525447
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E154 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh aus der Red Over-Linie von U-Power, Obermaterial aus weichem Narbenleder, Textileinsätzen und abriebfester Zehenkappe, wasserabweisend aus Verbundmaterial, Wingtex-Futter und Sohle aus weichem PU-Schaum und Infinergy.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,00*
€ 126,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,06*
€ 123,83
pro Paar
ab 3 Paar
€ 104,05*
€ 123,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,54*
€ 114,88
pro Paar
ab 9 Paar
€ 96,52*
€ 114,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,43*
€ 108,80
pro Paar
ab 30 Paar
€ 91,41*
€ 108,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,59*
€ 98,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.