Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Rescue Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Rescue Erwachsener
U-Power Rescue Erwachsener
U-Power Rescue Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525487
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E184 46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh aus der Red Over-Linie von U-Power, hochabriebfestes PUTEK PLUS-Obermaterial und gewalktes Naturnubuk, wasserabweisend, WingTex-Futter, Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoff sowie weicher PU-Schaum und Infinergy-Sohle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, s3 esd schuhe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,17*
€ 131,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,41*
€ 129,01
pro Paar
ab 3 Paar
€ 108,40*
€ 129,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,01*
€ 120,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,51*
€ 114,85
pro Paar
ab 30 Paar
€ 96,50*
€ 114,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,34*
€ 102,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.