Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Kick Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525532
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20023 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU / PU infinergy sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,92*
€ 120,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,48*
€ 118,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 99,46*
€ 118,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,80*
€ 109,24
pro Paar
ab 9 Paar
€ 91,79*
€ 109,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paar
ab 30 Paar
€ 88,66*
€ 105,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,74*
€ 93,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.