Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Kick Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525533
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20023 41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU / PU infinergy sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
41
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,33*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,66*
€ 119,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,14*
€ 117,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 99,13*
€ 117,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,16*
€ 110,86
pro Paar
ab 9 Paar
€ 93,15*
€ 110,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,21*
€ 104,97
pro Paar
ab 30 Paar
€ 88,20*
€ 104,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,33*
€ 94,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.