Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Kick Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
U-Power Kick Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525539
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20023 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU / PU infinergy sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,24*
€ 120,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,73*
€ 118,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 99,72*
€ 118,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,67*
€ 110,28
pro Paar
ab 9 Paar
€ 92,66*
€ 110,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,90*
€ 104,60
pro Paar
ab 30 Paar
€ 87,89*
€ 104,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,19*
€ 94,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.