Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Point Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525785
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20036 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,60*
€ 94,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,33*
€ 93,21
pro Paar
ab 3 Paar
€ 78,32*
€ 93,20
pro Paar
ab 4 Paar
€ 78,31*
€ 93,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,18*
€ 87,08
pro Paar
ab 8 Paar
€ 71,33*
€ 84,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,73*
€ 84,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,01*
€ 77,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.