Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Point Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
U-Power Point Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525793
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20036 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,20*
€ 96,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,08*
€ 95,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,25*
€ 88,36
pro Paar
ab 8 Paar
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,68*
€ 85,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.