Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Club Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Club Erwachsener
U-Power Club Erwachsener
U-Power Club Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92526002
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20114 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,08*
€ 97,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,05*
€ 94,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,09*
€ 88,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,57*
€ 86,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,50*
€ 79,14
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
BC20305 47
ab € 29,79*
Ähnlich
U-Power
RL20114 41
ab € 65,86*
Ähnlich
U-Power
RL20114 42
ab € 66,63*
Ähnlich
U-Power
RL20114 43
ab € 65,64*
Ähnlich
U-Power
RL20114 44
ab € 65,20*
Ähnlich
U-Power
RL20114 45
ab € 65,34*
Ähnlich
U-Power
RL20114 46
ab € 65,37*
Ähnlich
U-Power
RL20114 47
ab € 65,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.