Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Brave Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Brave Erwachsener
U-Power Brave Erwachsener
U-Power Brave Erwachsener
U-Power Brave Erwachsener
U-Power Brave Erwachsener
U-Power Brave Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92528021
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20184 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU / PU infinergy sohle, S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.