Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Blink Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Blink Erwachsener
U-Power Blink Erwachsener
U-Power Blink Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92532709
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20334 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, komplett 'metallfrei', leicht und bequem, u power Red Lion Linie, aus New Safety Dry Obermaterial, gefütterte Nylon Zwickel Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.