Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech BT-2348163 Netzwerkkabel Grün 15 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASETech BT-2348163 Netzwerkkabel Grün 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
BASETech BT-2348163 Netzwerkkabel Grün 15 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92532965
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2348163
EAN/GTIN:
     4064161162522
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Frequenz
100 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.