| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-92534633 Herst.-Nr.: RP10124 42 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Red Up Plus Sicherheitsschuhe, mit AirToe Aluminium Sicherheitskappe und Save & Flex Plus Durchtrittsicherheit wurden entworfen, um ein dauerhaftes Wohlbefinden des Fußes zu gewährleisten. Leicht und bequem, mit korrosionsbeständigem und atmungsaktivem PUTEK PLUS - Obermaterial, Schnürverschluss und gepolsterter Nylon-Balgzunge für maximalen Tragekomfort. Dank der Sohle mit dem innovativen PU/PU High Rebound + Anti-Ermüdungs-Einsatz und Elastopan von Basf. Sie erfüllen die Sicherheitsstandards S3 CI SRC ESD und sind für die Verwendung in feuchten Umgebungen, im Bereich Transport und Logistik, in Handwerksbetrieben und im Dienstleistungssektor geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 42 | | Saison | Alle Jahreszeiten | | Wasserfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, u-power sicherheitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| |