Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Atos Plus Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Atos Plus Erwachsener
U-Power Atos Plus Erwachsener
U-Power Atos Plus Erwachsener
U-Power Atos Plus Erwachsener
U-Power Atos Plus Erwachsener
U-Power Atos Plus Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92534690
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RP20016 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U power Red UP Plus Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.