Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sky Plus Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Sky Plus Erwachsener
U-Power Sky Plus Erwachsener
U-Power Sky Plus Erwachsener
U-Power Sky Plus Erwachsener
U-Power Sky Plus Erwachsener
U-Power Sky Plus Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92534762
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RP20036 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, U power Red UP Plus Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf, S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.