Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Scudo Plus Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Scudo Plus Erwachsener
U-Power Scudo Plus Erwachsener
U-Power Scudo Plus Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92535598
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RP20124 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die Red Up Plus Sicherheitsschuhe, mit AirToe Aluminium Sicherheitskappe und Save & Flex Plus Durchtrittsicherheit wurden entworfen, um ein dauerhaftes Wohlbefinden des Fußes zu gewährleisten. Leicht und bequem, mit korrosionsbeständigem und atmungsaktivem PUTEK PLUS - Obermaterial, Schnürverschluss und gepolsterter Nylon-Balgzunge für maximalen Tragekomfort. Dank der Sohle mit dem innovativen PU/PU High Rebound + Anti-Ermüdungs-Einsatz und Elastopan von Basf. Sie erfüllen die Sicherheitsstandards S3 CI SRC ESD und sind für die Verwendung in feuchten Umgebungen, im Bereich Transport und Logistik, in Handwerksbetrieben und im Dienstleistungssektor geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,47*
€ 89,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,17*
€ 87,07
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paar
ab 4 Paar
€ 73,14*
€ 87,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,59*
€ 81,62
pro Paar
ab 6 Paar
€ 68,58*
€ 81,61
pro Paar
ab 7 Paar
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paar
ab 8 Paar
€ 68,56*
€ 81,59
pro Paar
ab 9 Paar
€ 68,54*
€ 81,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,92*
€ 80,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,46*
€ 73,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.